Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Diamètre de l’alésage compatible1.0000 po
- Profondeur globale1.95 po
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
Détails
- Type de roulement compatibleRoulement à billes
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitBoîtiers à bride
- Série205
- CUP_NON787405440890