Motion
VG-JS200-125-10

SYSTEM PLAST
VG-JS200-125-10

JLEG,UHMW,1/8 inX2 po,10 pi
N° D’ARTICLE MI06903364
N° MFRVG-JS200-125-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-JS200-125-10

JLEG,UHMW,1/8 inX2 po,10 pi
N° D’ARTICLE MI06903364
N° MFRVG-JS200-125-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur d’insertion
    2.0000 po
  • Longueur
    10.0000 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    2
  • Hauteur totale
    0.3800 po

Détails

  • Type d’accessoire
    J-Jambes
  • Détails supplémentaires
    Auto-lubrification
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405420915
  • Type de rail
    J-Jambes
  • Matériau de la gaine
    UHMWPE
  • Jauge en acier
    11ga/12 g
  • CUP_NON
    787405420915

Aperçu

Description du fabricant
VG-JS200-125-10
  • Élévateur UHMWPE extrudé. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon