Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Épaisseur de la bride0.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6875 po
- Diamètre intérieur du rouleau0.8240 po
- Diamètre extérieur du rouleau0.9220 po
- Épaisseur de la paroi du tube0.0490 po
Détails
- Type de serviceService léger
- Tube/tuyau de jaugeEMT 3/4 po
- Catalogue du fabricant
- MatérielUHMW
- Type de roulementPar l’alésage