Motion
HT-104B
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.2500 po de diamètre, type de roulement à travers, 0.7500 po de diamètre extérieur de rouleau, 0.6200 po de diamètre intérieur de rouleau, calibre 16
N° D’ARTICLE MI06903413
N° MFRHT-104B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.2500 po de diamètre, type de roulement à travers, 0.7500 po de diamètre extérieur de rouleau, 0.6200 po de diamètre intérieur de rouleau, calibre 16
N° D’ARTICLE MI06903413
N° MFRHT-104B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6875 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    0.7500 po
  • Épaisseur de la paroi du tube
    0.0650 po

Détails

  • Type de service
    Service léger
  • Tube/tuyau de jauge
    Jauge 16
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    UHMW
  • Type de roulement
    Par l’alésage

Aperçu

Description du fabricant
HT-104B