Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base2.0000 po
- Charge statique maximale700 lb
- Longueur totale3.9000 po
Détails
- ApplicationSoutien pour les machines légères.
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurService léger
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-537
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Matériau de la tigeZinc
- Filetage de la tige3/8-16
- Tampon antivibrationsVG-538 (vendu séparément)