Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Épaisseur de la bride0.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6875 po
- Diamètre intérieur du rouleau0.6800 po
- Diamètre extérieur du rouleau0.7500 po
- Épaisseur de la paroi du tube0.0350 po
Details
- Type de serviceService léger
- Tube/tuyau de jaugeJauge 20
- Catalogue du fabricant
- MatérielUHMW
- Type de roulementPar l’alésage
Aperçu
Description du fabricant
HT-102B