Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.6700 po
- Longueur240 po
- Rayon de courbure minimum3
- Largeur de la surface d’usure0.6700 po
- Largeur17 mm
Détails
- CouleurBlanc
- Densité UHMW0.034 lb/po3
- Coefficient de friction dynamique0.09
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-GSR-20
- Numéro CUP du fabricant787405398986
- MatérielUHMW-PE
- Température maximale de service continu180 °F
- Gamme de produitsProduits Guide
- Types de produitsGuides coniques
- Couleur du railBlanc naturel
- Matériau ferroviaireUHMW
- Type de railStandard
- Matériau du canal de gaineGalvanisé
- Jauge en acier14 g
- Résistance à la traction Uhmw4,000 PSI - 5,500 psi
Aperçu
- Élévateur extrudé UHMW-PE
- Matériau de poids moléculaire très élevé pouvant être utilisé dans une variété d’applications
- Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant
- Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA
- Gaine galvanisée.