Motion
VG-GSF-HT-10

SYSTEM PLAST
VG-GSF-HT-10

Rail-guide plat - Solide - Rail haute température, insert PTFE, Canal galvanisé, 0.49 po Largeur de surface d’usure, 10.00 pi Longueur totale
N° D’ARTICLE MI06903623
N° MFRVG-GSF-HT-10
Prix43.51 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-GSF-HT-10

Rail-guide plat - Solide - Rail haute température, insert PTFE, Canal galvanisé, 0.49 po Largeur de surface d’usure, 10.00 pi Longueur totale
N° D’ARTICLE MI06903623
N° MFRVG-GSF-HT-10
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
Prix43.51 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.6700 po
  • Longueur
    10 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    0.6700 po

Détails

  • Demandes
    À utiliser dans les fours, les cuiseurs, les zones de remplissage à chaud, les chambres à vapeur, les systèmes de décharge de fournaise, les autoclaves, les friteuses, les tunnels de réduction, les pasteurisateurs et les boîtes à vapeur.
  • Couleur
    Gris
  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.04
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    PTFE
  • Température maximale de service continu
    500 °F
  • Matériau ferroviaire
    PTFE
  • Type de rail
    Solide - Haute température
  • Matériau du canal de gaine
    Galvanisé
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction Uhmw
    1500 - 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-GSF-HT-10
  • PTFE Matériau haute température pour une utilisation en cas de température de fonctionnement accrue. Gaine galvanisée.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif