Motion
VF-CRS-34

SYSTEM PLAST
VF-CRS-34

Solus® Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - Sabot de retour à chaîne, 7.56 po de longueur totale, matériau UHMW
N° D’ARTICLE MI06903724
N° MFRVF-CRS-34
Prix33.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VF-CRS-34

Solus® Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - Sabot de retour à chaîne, 7.56 po de longueur totale, matériau UHMW
N° D’ARTICLE MI06903724
N° MFRVF-CRS-34

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7.56 po
  • Largeur maximale de la gaine
    7.5600 po
  • Hauteur totale
    2.5000 po
  • Largeur totale
    7.5600 po
  • Rayon
    6.5000 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur
    7.5600 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Retour (Serpentine)
  • Détails supplémentaires
    Sabot de renvoi à chaîne pour profil de 3/4 po, 1/2 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF-CRS-34
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405381353
  • Matériel
    UHMW-PE

Aperçu

Description du fabricant
VF-CRS-34
  • Chaussure à rappel par chaîne pour utilisation avec profil serpentin VF-CR-3834 . Conçu avec un rayon d’entrée généreux pour alimenter la chaîne en douceur sur le profil serpentin. Matériau UHMW.