Motion
VG-537-01-PM12-L3

SYSTEM PLAST
VG-537-01-PM12-L3

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-537, charge statique maximale de 700 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de M12 po, diamètre de base de 2.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 3.9000 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904403
N° MFRVG-537-01-PM12-L3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-537-01-PM12-L3

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-537, charge statique maximale de 700 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de M12 po, diamètre de base de 2.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 3.9000 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904403
N° MFRVG-537-01-PM12-L3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2.0000 po
  • Charge statique maximale
    700 lb
  • Longueur totale
    3.9000 po

Détails

  • Application
    Soutien pour les machines légères.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Service léger
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-537
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Zinc
  • Filetage de la tige
    M12
  • Tampon antivibrations
    VG-538 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-537-01-PM12-L3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon