Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base2.0000 po
- Charge statique maximale700 lb
- Longueur totale6.1000 po
Détails
- ApplicationSoutien pour les machines légères.
- Matériau de basePolyamide
- Matériau de fixationAcier inoxydable
- Type de niveleurNiveleur articulé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-537
- Articulation de la tige±15°
- Matériau de la tigePlaqué zinc
- Filetage de la tige5/8-11
- Tampon antivibrationsVG-538
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige plaquée zinc. Support de niveleur articulé pour les machines légères.