Motion
VG-537-01-P58-L3

SYSTEM PLAST
VG-537-01-P58-L3

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-537, charge statique maximale de 700 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 2.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 3.9000 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904406
N° MFRVG-537-01-P58-L3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-537-01-P58-L3

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-537, charge statique maximale de 700 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 2.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 3.9000 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904406
N° MFRVG-537-01-P58-L3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2.0000 po
  • Charge statique maximale
    700 lb
  • Longueur totale
    3.9000 po

Détails

  • Application
    Soutien pour les machines légères.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-537
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Matériau de la tige
    PLAQUÉ ZINC
  • Filetage de la tige
    5/8-11
  • Tampon antivibrations
    VG-538

Aperçu

Description du fabricant
VG-537-01-P58-L3
  • Base en polyamide renforcé, tige plaquée zinc. Support de niveleur articulé pour les machines légères.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif