Motion
VG-533-01-SM12-L3

SYSTEM PLAST
VG-533-01-SM12-L3

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-533, charge statique maximale de 700 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de tige de M12 po, diamètre de base de 1.5800 po, sans trous de décalage, OAL de 3.7000 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904411
N° MFRVG-533-01-SM12-L3
Prix33.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-533-01-SM12-L3

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-533, charge statique maximale de 700 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de tige de M12 po, diamètre de base de 1.5800 po, sans trous de décalage, OAL de 3.7000 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904411
N° MFRVG-533-01-SM12-L3
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
Votre prix33.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1.5800 po
  • Charge statique maximale
    700 lb
  • Longueur totale
    3.7000 po

Détails

  • Application
    Soutien pour les machines légères.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-533
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    M12
  • Tampon antivibrations
    VG-534

Aperçu

Description du fabricant
VG-533-01-SM12-L3
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Support de niveleur articulé pour les machines légères.