Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base1.5800 po
- Charge statique maximale700 lb
- Longueur totale3.7000 po
Détails
- ApplicationSoutien pour les machines légères.
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Matériau de fixationAcier inoxydable
- Type de niveleurNiveleur articulé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-533
- Articulation de la tige±15°
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige5/8-11
- Tampon antivibrationsVG-534
Aperçu
Description du fabricant
VG-533-01-S58-L3
- Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Support de niveleur articulé pour les machines légères.