Motion
VG-533-01-P58-L3

SYSTEM PLAST
VG-533-01-P58-L3

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-533, charge statique maximale de 700 lb, tige articulée de ±15° , filetage de tige de 5/8-11 , diamètre de base de 1.5800 po, sans trous de décalage, OAL de 3.7000 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904417
N° MFRVG-533-01-P58-L3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-533-01-P58-L3

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-533, charge statique maximale de 700 lb, tige articulée de ±15° , filetage de tige de 5/8-11 , diamètre de base de 1.5800 po, sans trous de décalage, OAL de 3.7000 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904417
N° MFRVG-533-01-P58-L3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1.5800 po
  • Charge statique maximale
    700 lb
  • Longueur totale
    3.7000 po

Détails

  • Application
    Soutien pour les machines légères.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Service léger
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-533
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Zinc
  • Filetage de la tige
    5/8-11
  • Tampon antivibrations
    VG-534 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-533-01-P58-L3