Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage42.90 mm
- Largeur de la base1.6090 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.3750 à 5.0780 po
- Taille du boulon13 mm
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage46.2 mm
- Angle de désalignement±1.0° Désalignement - statique seulement
- Longueur totale156 mm
- Largeur totale67.1 mm
- Poids1.1 lb
Détails
- Type d’alésageRonde/droite
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en polyamide noir renforcé. • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
- Revêtement de finitionNoir
- Matériau du boîtierPolyamide
- Insérer le matérielAcier inoxydable série 400
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCP206-30M-SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405251014
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement30° à 180 °F
- Brochure du produit
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSS-SB206-30M RG
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieStandard
- Fiche technique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON787405251014
Aperçu
Description du fabricant
UCP206-30M-SS BLOC D’OREILLER
- Boîtier en polyamide noir renforcé.
- Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .