Motion
VG-525-02-SM20-L7K

SYSTEM PLAST
VG-525-02-SM20-L7K

Niveleur de support articulé à base solide – série VG-525, charge statique maximale de 7200 lb, tige articulée de ±3° , filetage de tige de M20 , diamètre de base de 5.5000 po, un trou de traction, OAL de 7.2500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904430
N° MFRVG-525-02-SM20-L7K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-525-02-SM20-L7K

Niveleur de support articulé à base solide – série VG-525, charge statique maximale de 7200 lb, tige articulée de ±3° , filetage de tige de M20 , diamètre de base de 5.5000 po, un trou de traction, OAL de 7.2500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904430
N° MFRVG-525-02-SM20-L7K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    5.5000 po
  • Charge statique maximale
    7200 lb
  • Longueur totale
    7.2500 po

Détails

  • Application
    Support de machinerie où l’accessibilité des trous céphaliques ou une résistance élevée aux produits chimiques est requise.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Base solide - Polyamide renforcé
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Un trou de décalage
  • Série
    VG-525
  • Articulation de la tige
    ±3° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    M20

Aperçu

Description du fabricant
VG-525-02-SM20-L7K

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif