Motion
VG-525-02-S100-L7K

SYSTEM PLAST
VG-525-02-S100-L7K

Niveleur de support articulé à base solide – série VG-525, charge statique maximale de 7200 lb, tige articulée de ±3° , filetage de tige de 1-8 , diamètre de base de 5.5000 po, un trou de traction, OAL de 7.2500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904433
N° MFRVG-525-02-S100-L7K
Prix116.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-525-02-S100-L7K

Niveleur de support articulé à base solide – série VG-525, charge statique maximale de 7200 lb, tige articulée de ±3° , filetage de tige de 1-8 , diamètre de base de 5.5000 po, un trou de traction, OAL de 7.2500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904433
N° MFRVG-525-02-S100-L7K
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
Prix116.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    5.5000 po
  • Charge statique maximale
    7200 lb
  • Longueur totale
    7.2500 po

Détails

  • Application
    Support de machinerie où l’accessibilité des trous céphaliques ou une résistance élevée aux produits chimiques est requise.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Ne s’applique pas à ce produit
  • Type de niveleur
    Niveleur de support avec base solide
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Un trou de décalage
  • Série
    VG-525
  • Articulation de la tige
    ±3°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    1-8

Aperçu

Description du fabricant
VG-525-02-S100-L7K
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Supportez le vérin avec une base solide. Un support de machinerie avec un trou de décalage décalé pour l’accessibilité ou une résistance chimique élevée est requis.