Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base5.5000 po
- Charge statique maximale7200 lb
- Longueur totale7.2500 po
Détails
- ApplicationSupport de machinerie où l’accessibilité des trous céphaliques ou une résistance élevée aux produits chimiques est requise.
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurBase solide - Polyamide renforcé
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageUn trou de décalage
- SérieVG-525
- Articulation de la tige±3° Tige articulée
- Matériau de la tigeZinc
- Filetage de la tigeM24