Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base5.5000 po
- Charge statique maximale7200 lb
- Longueur totale7.2500 po
Détails
- ApplicationSupport de machinerie où l’accessibilité des trous céphaliques ou une résistance élevée aux produits chimiques est requise.
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Matériau de fixationNe s’applique pas à ce produit
- Type de niveleurNiveleur de support avec base solide
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageUn trou de décalage
- SérieVG-525
- Articulation de la tige±3°
- Matériau de la tigePLAQUÉ ZINC
- Filetage de la tige1-8
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige plaquée zinc. Supportez le vérin avec une base solide. Un support de machinerie avec un trou de décalage décalé pour l’accessibilité ou une résistance chimique élevée est requis.