Motion
VG-520-02-S34-L5

SYSTEM PLAST
VG-520-02-S34-L5

Niveleur de support articulé robuste - série VG-520, charge statique maximale de 7000 lb, tige articulée de ±2° , filetage de 3/4-10 tiges, diamètre de base de 4.8400 po, deux trous de décalage, OAL de 5.9700 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904461
N° MFRVG-520-02-S34-L5
Prix68.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-520-02-S34-L5

Niveleur de support articulé robuste - série VG-520, charge statique maximale de 7000 lb, tige articulée de ±2° , filetage de 3/4-10 tiges, diamètre de base de 4.8400 po, deux trous de décalage, OAL de 5.9700 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904461
N° MFRVG-520-02-S34-L5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.8400 po
  • Charge statique maximale
    7000 lb
  • Longueur totale
    5.9700 po

Détails

  • Application
    Support de machinerie avec écrou de réglage soudé à la tige.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Dessin CAD
  • Matériau de fixation
    Ne s’applique pas à ce produit
  • Type de niveleur
    Niveleur de soutien
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques
  • Série
    VG-520
  • Articulation de la tige
    ±2°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    3/4-10
  • Tampon antivibrations
    VG-514 / VG-514N

Aperçu

Description du fabricant
VG-520-02-S34-L5
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Support de machinerie robuste avec écrou de réglage soudé à la tige.