Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.8400 po
- Charge statique maximale7000 lb
- Longueur totale7.5000 po
Détails
- ApplicationSoutien de la machinerie.
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurService intensif
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques
- SérieVG-520-K
- Articulation de la tige±2° Tige articulée
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige1 1/4-7
- Tampon antivibrations7000 lb - VG-514 (vendu séparément), 2600 lb - VG-514N (vendu séparément)
Aperçu
Description du fabricant
VG-520-02-S125-L7K