Motion
VG-520-02-S125-L12T

SYSTEM PLAST
VG-520-02-S125-L12T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » robuste - série VG-520-T , charge statique maximale de 7000 lb, tige articulée de ±2° , filetage de 1 1/4-7 tiges, diamètre de base de 4.8400 po, deux trous céphaliques, 11.9500 po OAL, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904464
N° MFRVG-520-02-S125-L12T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-520-02-S125-L12T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » robuste - série VG-520-T , charge statique maximale de 7000 lb, tige articulée de ±2° , filetage de 1 1/4-7 tiges, diamètre de base de 4.8400 po, deux trous céphaliques, 11.9500 po OAL, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904464
N° MFRVG-520-02-S125-L12T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.8400 po
  • Charge statique maximale
    7000 lb
  • Longueur totale
    11.9500 po

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie lorsqu’une résistance à l’arrachement de la tige est requise.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques
  • Série
    VG-520
  • Articulation de la tige
    ±5°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    1 1/4-7
  • Tampon antivibrations
    VG-514 / VG-514N

Aperçu

Description du fabricant
VG-520-02-S125-L12T
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Support de machinerie robuste avec écrou de réglage soudé à la tige. Fixation fixée à la tige par la base utilisée pour empêcher la séparation de la base de la tige.