Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.8400 po
- Charge statique maximale7000 lb
- Longueur totale9.9500 po
Détails
- ApplicationSupport de convoyeur et de machinerie lorsqu’une résistance à l’arrachement de la tige est requise.
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurIntensif - Loc-A-Lign
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques
- SérieVG-520-T
- Articulation de la tige±2° Tige articulée
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige1 1/8-7
- Tampon antivibrations7000 lb - VG-514 (vendu séparément), 2600 lb - VG-514N (vendu séparément)