Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.8400 po
- Charge statique maximale7000 lb
- Longueur totale10.0700 po
Détails
- ApplicationSupport de machinerie avec écrou de réglage soudé à la tige.
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurService intensif
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques
- SérieVG-520
- Articulation de la tige±2° Tige articulée
- Matériau de la tigeZinc
- Filetage de la tigeM24
- Tampon antivibrations7000 lb - VG-514 (vendu séparément), 2600 lb - VG-514N (vendu séparément)