Motion
VG-520-02-P100-L7T

SYSTEM PLAST
VG-520-02-P100-L7T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » robuste - série VG-520-T , charge statique maximale de 7000 lb, tige articulée de ±2° , filetage de 1-8 tiges, diamètre de base de 4.8400 po, deux trous céphaliques, OAL de 7.4500 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904486
N° MFRVG-520-02-P100-L7T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-520-02-P100-L7T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » robuste - série VG-520-T , charge statique maximale de 7000 lb, tige articulée de ±2° , filetage de 1-8 tiges, diamètre de base de 4.8400 po, deux trous céphaliques, OAL de 7.4500 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904486
N° MFRVG-520-02-P100-L7T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.8400 po
  • Charge statique maximale
    7000 lb
  • Longueur totale
    7.4500 po

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie lorsqu’une résistance à l’arrachement de la tige est requise.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques
  • Série
    VG-520
  • Articulation de la tige
    ±5°
  • Matériau de la tige
    PLAQUÉ ZINC
  • Filetage de la tige
    1-8
  • Tampon antivibrations
    VG-514 / VG-514N

Aperçu

Description du fabricant
VG-520-02-P100-L7T
  • Base en polyamide renforcé, tige plaquée zinc. Support de machinerie robuste avec écrou de réglage soudé à la tige. Fixation fixée à la tige par la base utilisée pour empêcher la séparation de la base de la tige.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif