Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.8400 po
- Charge statique maximale7000 lb
- Longueur totale7.5000 po
Détails
- ApplicationSupport de machinerie avec écrou de réglage soudé à la tige.
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Dessin CAD
- Matériau de fixationNe s’applique pas à ce produit
- Type de niveleurNiveleur de soutien
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques
- SérieVG-520
- Articulation de la tige±2°
- Matériau de la tigePLAQUÉ ZINC
- Filetage de la tige1-8
- Tampon antivibrationsVG-514 / VG-514N
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige plaquée zinc. Support de machinerie robuste avec écrou de réglage soudé à la tige.