Motion
VG-520-02-P100-L12T

SYSTEM PLAST
VG-520-02-P100-L12T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » robuste - série VG-520-T , charge statique maximale de 7000 lb, tige articulée de ±2° , filetage de 1-8 tiges, diamètre de base de 4.8400 po, deux trous céphaliques, OAL de 11.9500 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904489
N° MFRVG-520-02-P100-L12T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-520-02-P100-L12T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » robuste - série VG-520-T , charge statique maximale de 7000 lb, tige articulée de ±2° , filetage de 1-8 tiges, diamètre de base de 4.8400 po, deux trous céphaliques, OAL de 11.9500 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904489
N° MFRVG-520-02-P100-L12T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.8400 po
  • Charge statique maximale
    7000 lb
  • Longueur totale
    11.9500 po

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie lorsqu’une résistance à l’arrachement de la tige est requise.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Intensif - Loc-A-Lign
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques
  • Série
    VG-520-T
  • Articulation de la tige
    ±2° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Zinc
  • Filetage de la tige
    1-8
  • Tampon antivibrations
    7000 lb - VG-514 (vendu séparément), 2600 lb - VG-514N (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-520-02-P100-L12T

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif