Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.8400 po
- Charge statique maximale7000 lb
- Longueur totale9.9500 po
Détails
- ApplicationSupport de convoyeur et de machinerie lorsqu’une résistance à l’arrachement de la tige est requise.
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Matériau de fixationAcier inoxydable
- Type de niveleurNiveleur articulé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques
- SérieVG-520
- Articulation de la tige±5°
- Matériau de la tigePLAQUÉ ZINC
- Filetage de la tige1-8
- Tampon antivibrationsVG-514 / VG-514N
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige plaquée zinc. Support de machinerie robuste avec écrou de réglage soudé à la tige. Fixation fixée à la tige par la base utilisée pour empêcher la séparation de la base de la tige.