Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.8400 po
- Charge statique maximale7000 lb
- Longueur totale7.4800 po
Détails
- ApplicationSoutien de la machinerie.
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurService intensif
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-517-K
- Articulation de la tige±2° Tige articulée
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tigeM20
- Tampon antivibrations7000 lb - VG-514 (vendu séparément), 2600 lb - VG-514N (vendu séparément)