Motion
VG-517-01-S100-L7K

SYSTEM PLAST
VG-517-01-S100-L7K

Niveleur de support articulé robuste - série VG-517-K , charge statique maximale de 7000 lb, tige articulée de ±2° , filetage de 1-8 tiges, diamètre de base de 4.8400 po, sans trous de décalage, OAL de 7.4800 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904496
N° MFRVG-517-01-S100-L7K
Prix107.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-517-01-S100-L7K

Niveleur de support articulé robuste - série VG-517-K , charge statique maximale de 7000 lb, tige articulée de ±2° , filetage de 1-8 tiges, diamètre de base de 4.8400 po, sans trous de décalage, OAL de 7.4800 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904496
N° MFRVG-517-01-S100-L7K
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
Prix107.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.8400 po
  • Charge statique maximale
    7000 lb
  • Longueur totale
    7.4800 po

Détails

  • Application
    Soutien de la machinerie.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Ne s’applique pas à ce produit
  • Type de niveleur
    Niveleur de soutien
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-517
  • Articulation de la tige
    ±2°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    1-8
  • Tampon antivibrations
    VG-514 / VG-514N

Aperçu

Description du fabricant
VG-517-01-S100-L7K
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur réglable robuste pour le soutien de la machinerie.