Motion
VG-513B-01-S34

SYSTEM PLAST
VG-513B-01-S34

Base de vérin de style douille - série VG-513, taille de filetage 3/4-10 , charge statique maximale de 4400 lb, sans trous de décalage, diamètre de base de 4.8400 po, tige articulée de ±15° , hauteur totale de 2.2600 po, base en polyamide renforcée et bille filetée en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904500
N° MFRVG-513B-01-S34
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-513B-01-S34

Base de vérin de style douille - série VG-513, taille de filetage 3/4-10 , charge statique maximale de 4400 lb, sans trous de décalage, diamètre de base de 4.8400 po, tige articulée de ±15° , hauteur totale de 2.2600 po, base en polyamide renforcée et bille filetée en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904500
N° MFRVG-513B-01-S34
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.8400 po
  • Diamètre du trou
    0.4800 po
  • Charge statique maximale
    4400 lb
  • Hauteur totale
    2.2600 po
  • Filetage
    3/4-10 po
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le coussin antivibrations est vendu séparément.
  • Application
    Soutien de la machinerie.
  • Matériau de base
    Base renforcée en polyamide et bille filetée en acier inoxydable
  • Type de composant
    VG-513
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-513B-01-S34
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405247468
  • Matériel
    POLYAMIDE
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Niveleur (base de polyamide)
  • Série
    Série VG-513
  • Capacité de charge statique
    4400 lb
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée

Aperçu

Description du fabricant
VG-513B-01-S34
  • Base renforcée en polyamide, bille filetée en acier inoxydable
  • Les vérins à douille Valu Guide peuvent être utilisés sur les goujons existants ou avec la tige filetée Valu Guide pour fabriquer des longueurs de tige personnalisées

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif