Motion
VG-513-01-SM20-L5

SYSTEM PLAST
VG-513-01-SM20-L5

Niveleur articulé robuste – série VG-513, charge statique maximale de 4400 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de M20 po, diamètre de base de 4.8400 po, sans trous de décalage, OAL de 7.0300 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904502
N° MFRVG-513-01-SM20-L5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-513-01-SM20-L5

Niveleur articulé robuste – série VG-513, charge statique maximale de 4400 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de M20 po, diamètre de base de 4.8400 po, sans trous de décalage, OAL de 7.0300 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904502
N° MFRVG-513-01-SM20-L5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.8400 po
  • Charge statique maximale
    4400 lb
  • Longueur totale
    7.0300 po

Détails

  • Application
    Soutien de la machinerie.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Dessin CAD
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-513
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    M20
  • Tampon antivibrations
    VG-514 et VG-514N

Aperçu

Description du fabricant
VG-513-01-SM20-L5
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur articulé robuste pour le soutien de la machinerie.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif