Motion
VG-513-01-P34-L8

SYSTEM PLAST
VG-513-01-P34-L8

Niveleur articulé robuste - série VG-513, charge statique maximale de 4400 lb, tige articulée de ±15° , filetage de tige de 3/4-10 , diamètre de base de 4.8400 po, sans trous de décalage, OAL de 8.5500 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904505
N° MFRVG-513-01-P34-L8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-513-01-P34-L8

Niveleur articulé robuste - série VG-513, charge statique maximale de 4400 lb, tige articulée de ±15° , filetage de tige de 3/4-10 , diamètre de base de 4.8400 po, sans trous de décalage, OAL de 8.5500 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904505
N° MFRVG-513-01-P34-L8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.8400 po
  • Charge statique maximale
    4400 lb
  • Longueur totale
    8.5500 po

Détails

  • Application
    Soutien à la machinerie
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Service intensif
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-513
  • Base de style douille
    VG-513B-01-S34 (vendu séparément)
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Zinc
  • Filetage de la tige
    3/4-10
  • Tampon antivibrations
    7000 lb - VG-514 (vendu séparément), 2600 lb - VG-514N (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-513-01-P34-L8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif