Spécifications
Dimensions
- Charge statique maximale2600 lb
- Diamètre extérieur du coussinet3.6700 po
Détails
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Matériau du tamponCaoutchouc néoprène
- SérieVG-512
- Utiliser avec le niveleurVG-511
Aperçu
- Caoutchouc néoprène, tampon antivibrations shore A70-80 et patin, utilisé avec les vérins de la série VG-511