Motion
VG-511B-03-S34

SYSTEM PLAST
VG-511B-03-S34

Base de nivellement de style douille – série VG-511, taille de filetage 3/4-10 , charge statique maximale de 2600 lb, un trou de décalage, diamètre de base de 4.0000 po, tige articulée de ±15° , hauteur totale de 1.3500 po, base en polyamide renforcé et bille filetée en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904511
N° MFRVG-511B-03-S34
Prix55.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-511B-03-S34

Base de nivellement de style douille – série VG-511, taille de filetage 3/4-10 , charge statique maximale de 2600 lb, un trou de décalage, diamètre de base de 4.0000 po, tige articulée de ±15° , hauteur totale de 1.3500 po, base en polyamide renforcé et bille filetée en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904511
N° MFRVG-511B-03-S34
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
Prix55.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.0000 po
  • Diamètre du trou
    0.4800 po
  • Charge statique maximale
    2600 lb
  • Hauteur totale
    1.3500 po
  • Filetage
    3/4-10 po
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le coussin antivibrations est vendu séparément.
  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    Base renforcée en polyamide et bille filetée en acier inoxydable
  • Type de composant
    VG-511
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-511B-03-S34
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405246812
  • Matériel
    POLYAMIDE
  • Type de trou de montage
    Un trou de décalage
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Niveleur (base de polyamide)
  • Série
    Série VG-511
  • Capacité de charge statique
    2600 lb
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • CUP_NON
    787405246812

Aperçu

Description du fabricant
VG-511B-03-S34
  • Base renforcée en polyamide, bille filetée en acier inoxydable
  • Les vérins à douille Valu Guide peuvent être utilisés sur les goujons existants ou avec la tige filetée Valu Guide pour fabriquer des longueurs de tige personnalisées
  • Un trou céphalique pour l’ancrage au sol

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon