Motion
VG-511B-03-S12

SYSTEM PLAST
VG-511B-03-S12

Base de nivellement de style douille – série VG-511, taille de filetage 1/2-13 , charge statique maximale de 2600 lb, un trou de décalage, diamètre de base de 4.0000 po, tige articulée de ±15° , hauteur totale de 1.3500 po, base en polyamide renforcé et bille filetée en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904512
N° MFRVG-511B-03-S12
Prix48.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-511B-03-S12

Base de nivellement de style douille – série VG-511, taille de filetage 1/2-13 , charge statique maximale de 2600 lb, un trou de décalage, diamètre de base de 4.0000 po, tige articulée de ±15° , hauteur totale de 1.3500 po, base en polyamide renforcé et bille filetée en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904512
N° MFRVG-511B-03-S12
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
Prix48.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.0000 po
  • Charge statique maximale
    2600 lb
  • Hauteur totale
    1.3500 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le coussin antivibrations est vendu séparément.
  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    Base renforcée en polyamide et bille filetée en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Un trou de décalage
  • Série
    Série VG-511
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • CUP_NON
    787405246805

Aperçu

Description du fabricant
VG-511B-03-S12

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon