Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.0000 po
- Diamètre du trou0.4800 po
- Charge statique maximale2600 lb
- Hauteur totale1.3500 po
- Filetage1/2-13 po
- Taille du filetage1/2-13
- Poids0.30 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe coussin antivibrations est vendu séparément.
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de baseBase renforcée en polyamide et bille filetée en acier inoxydable
- Type de composantVG-511
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-511B-02-S12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405246652
- MatérielPOLYAMIDE
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsNiveleur (base de polyamide)
- SérieSérie VG-511
- Capacité de charge statique2600 lb
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- CUP_NON787405246652
Aperçu
- Base renforcée en polyamide, bille filetée en acier inoxydable
- Les vérins à douille Valu Guide peuvent être utilisés sur les goujons existants ou avec la tige filetée Valu Guide pour fabriquer des longueurs de tige personnalisées
- Deux trous céphaliques pour l’ancrage au sol