Motion
VG-511B-01-S34

SYSTEM PLAST
VG-511B-01-S34

Base de vérin de style douille - série VG-511, taille de filetage 3/4-10 , charge statique maximale de 2600 lb, sans trous de décalage, diamètre de base de 4.0000 po, tige articulée de ±15° , hauteur totale de 1.3500 po, base en polyamide renforcée et bille filetée en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904517
N° MFRVG-511B-01-S34
Prix69.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-511B-01-S34

Base de vérin de style douille - série VG-511, taille de filetage 3/4-10 , charge statique maximale de 2600 lb, sans trous de décalage, diamètre de base de 4.0000 po, tige articulée de ±15° , hauteur totale de 1.3500 po, base en polyamide renforcée et bille filetée en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904517
N° MFRVG-511B-01-S34
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
Prix69.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.0000 po
  • Diamètre du trou
    0.4800 po
  • Charge statique maximale
    2600 lb
  • Hauteur totale
    1.3500 po
  • Filetage
    3/4-10 po
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le coussin antivibrations est vendu séparément.
  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    Base renforcée en polyamide et bille filetée en acier inoxydable
  • Type de composant
    VG-511
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-511B-01-S34
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405246478
  • Matériel
    POLYAMIDE
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Niveleur (base de polyamide)
  • Série
    Série VG-511
  • Capacité de charge statique
    2600 lb
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • CUP_NON
    787405246478

Aperçu

Description du fabricant
VG-511B-01-S34
  • Base renforcée en polyamide, bille filetée en acier inoxydable
  • Les vérins à douille Valu Guide peuvent être utilisés sur les goujons existants ou avec la tige filetée Valu Guide pour fabriquer des longueurs de tige personnalisées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon