Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.0000 po
- Charge statique maximale2600 lb
- Hauteur totale1.3500 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Détails supplémentairesLe coussin antivibrations est vendu séparément.
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de baseBase renforcée en polyamide et bille filetée en acier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieSérie VG-511
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- CUP_NON787405246454