Motion
VG-511-03-P12-L5T

SYSTEM PLAST
VG-511-03-P12-L5T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » pour service moyen - série VG-511-T , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±5° , filetage de 1/2-13 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, un trou de décalage, OAL de 6.2000 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904555
N° MFRVG-511-03-P12-L5T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-511-03-P12-L5T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » pour service moyen - série VG-511-T , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±5° , filetage de 1/2-13 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, un trou de décalage, OAL de 6.2000 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904555
N° MFRVG-511-03-P12-L5T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.0000 po
  • Charge statique maximale
    2600 lb
  • Longueur totale
    6.2000 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Service moyen - Loc-A-Lign .
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Un trou de décalage
  • Série
    VG-511-T
  • Base de style douille
    VG-511B-03-S12 (vendu séparément)
  • Articulation de la tige
    ±5° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Zinc
  • Filetage de la tige
    1/2-13
  • Tampon antivibrations
    VG-512 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-511-03-P12-L5T

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon