Motion
VG-511-02-PM12-L3

SYSTEM PLAST
VG-511-02-PM12-L3

Niveleur articulé pour service moyen – série VG-511, charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de M12 po, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous céphaliques, OAL de 4.5200 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904587
N° MFRVG-511-02-PM12-L3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-511-02-PM12-L3

Niveleur articulé pour service moyen – série VG-511, charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de M12 po, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous céphaliques, OAL de 4.5200 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904587
N° MFRVG-511-02-PM12-L3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.0000 po
  • Charge statique maximale
    2600 lb
  • Longueur totale
    4.5200 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques
  • Série
    VG-511
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Matériau de la tige
    PLAQUÉ ZINC
  • Filetage de la tige
    M12
  • Tampon antivibrations
    VG-512

Aperçu

Description du fabricant
VG-511-02-PM12-L3
  • Base en polyamide renforcé, tige plaquée zinc. Niveleur articulé pour service moyen pour le support du convoyeur et de la machinerie avec deux trous céphaliques pour l’ancrage au sol.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon