Motion
VG-511-02-P58-L7T

SYSTEM PLAST
VG-511-02-P58-L7T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » pour service moyen - série VG-511-T , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±5° , filetage de 5/8-11 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous de décalage, OAL de 7.6900 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904588
N° MFRVG-511-02-P58-L7T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-511-02-P58-L7T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » pour service moyen - série VG-511-T , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±5° , filetage de 5/8-11 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous de décalage, OAL de 7.6900 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904588
N° MFRVG-511-02-P58-L7T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.0000 po
  • Charge statique maximale
    2600 lb
  • Longueur totale
    7.6900 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques
  • Série
    VG-511
  • Base de style douille
    VG-511B-02-S58 (vendu séparément)
  • Articulation de la tige
    ±5°
  • Matériau de la tige
    PLAQUÉ ZINC
  • Filetage de la tige
    5/8-11
  • Tampon antivibrations
    VG-512

Aperçu

Description du fabricant
VG-511-02-P58-L7T
  • Base en polyamide renforcé, tige plaquée zinc. Niveleur articulé pour service moyen pour le support des convoyeurs et des machines. Fixation fixée à la tige par la base utilisée pour empêcher la séparation de la base de la tige.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon