Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.0000 po
- Charge statique maximale2600 lb
- Longueur totale4.5200 po
Détails
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de basePolyamide
- Matériau de fixationAcier inoxydable
- Type de niveleurNiveleur articulé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques
- SérieVG-511
- Base de style douilleVG-511B-02-S12 (vendu séparément)
- Articulation de la tige±15°
- Matériau de la tigePlaqué zinc
- Filetage de la tige1/2-13
- Tampon antivibrationsVG-512
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige plaquée zinc. Niveleur articulé pour service moyen pour le support du convoyeur et de la machinerie avec deux trous céphaliques pour l’ancrage au sol.