Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.0000 po
- Charge statique maximale2600 lb
- Longueur totale6.2000 po
Détails
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurService moyen - Loc-A-Lign .
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-511-T
- Base de style douilleVG-511B-01-S12 (vendu séparément)
- Articulation de la tige±5° Tige articulée
- Matériau de la tigeZinc
- Filetage de la tige1/2-13
- Tampon antivibrationsVG-512 (vendu séparément)