Motion
VG-505-U1-S12-L5

SYSTEM PLAST
VG-505-U1-S12-L5

Niveleur articulé pour service moyen – série VG-505, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de 1/2-13 tiges, diamètre de base de 3.1500 po, sans trous de décalage, OAL de 6.0550 po, tige en acier inoxydable, base renforcée en polyamide et uréthane
N° D’ARTICLE MI06904643
N° MFRVG-505-U1-S12-L5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-505-U1-S12-L5

Niveleur articulé pour service moyen – série VG-505, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de 1/2-13 tiges, diamètre de base de 3.1500 po, sans trous de décalage, OAL de 6.0550 po, tige en acier inoxydable, base renforcée en polyamide et uréthane
N° D’ARTICLE MI06904643
N° MFRVG-505-U1-S12-L5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.1500 po
  • Charge statique maximale
    2000 lb
  • Longueur totale
    5.9300 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-505
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    1/2-13
  • Tampon antivibrations
    Rempli d’uréthane

Aperçu

Description du fabricant
VG-505-U1-S12-L5
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable remplie d’uréthane. Niveleur articulé pour service moyen pour le support des convoyeurs et des machines, base remplie d’uréthane pour des conditions plus sanitaires

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif