Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base3.1500 po
- Charge statique maximale2000 lb
- Longueur totale3.7400 po
Détails
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Matériau de fixationAcier inoxydable
- Type de niveleurNiveleur articulé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-505
- Articulation de la tige±15°
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige1/2-13
- Tampon antivibrationsRempli d’uréthane
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable remplie d’uréthane. Niveleur articulé pour service moyen pour le support des convoyeurs et des machines, base remplie d’uréthane pour des conditions plus sanitaires