Motion
VG-505-U1-P12-L5

SYSTEM PLAST
VG-505-U1-P12-L5

Niveleur articulé pour service moyen – série VG-505, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de tige de 1/2-13 po, diamètre de base de 3.1500 po, sans trous de décalage, OAL de 6.0550 po, tige de zinc, base renforcée en polyamide et uréthane
N° D’ARTICLE MI06904645
N° MFRVG-505-U1-P12-L5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-505-U1-P12-L5

Niveleur articulé pour service moyen – série VG-505, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de tige de 1/2-13 po, diamètre de base de 3.1500 po, sans trous de décalage, OAL de 6.0550 po, tige de zinc, base renforcée en polyamide et uréthane
N° D’ARTICLE MI06904645
N° MFRVG-505-U1-P12-L5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.1500 po
  • Charge statique maximale
    2000 lb
  • Longueur totale
    6.0550 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé rempli d’uréthane
  • Type de niveleur
    Service moyen
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-505
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Zinc
  • Filetage de la tige
    1/2-13
  • Tampon antivibrations
    VG-506 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-505-U1-P12-L5

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif