Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base3.1500 po
- Charge statique maximale3000 lb
- Longueur totale3.7400 po
Détails
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Matériau de fixationNe s’applique pas à ce produit
- Type de niveleurNiveleur articulé avec base solide
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques
- SérieVG-505
- Articulation de la tige±15°
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige1/2-13
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur articulé avec base solide pour supporter des charges plus lourdes et sans cavités dans la base, ce qui en fait une conception plus hygiénique. Deux trous céphaliques pour l’ancrage au sol.