Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base3.1500 po
- Charge statique maximale3000 lb
- Longueur totale5.9300 po
Détails
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurBase solide - Polyamide renforcé
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques
- SérieVG-505D
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Matériau de la tigeZinc
- Filetage de la tige5/8-11